| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9721739 Herst.-Nr.: 2 607 335 681 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 2.6 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 9.6 V | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch professional, akku für bosch |
| | |
| |