Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Mamibot Fensterputzroboter W120-T (schwarz und blau)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97229335
Hersteller:
     Mamibot
Herst.-Nr.:
     W120-T BLACK-BLUE
EAN/GTIN:
     6970626161321
Suchbegriffe:
Fensterputzroboter
Reinigen Sie Ihre schmutzigen Fenster im Handumdrehen! Reinigen Sie Ihre Fenster auf bequeme und sichere Weise. Mamibot W120-T erledigt das für Sie und Sie gewinnen mehr Zeit für Ihre Erholung. Eine Fensterreinigung von 2x1m dauert nur 5 Minuten. Einfach zu bedienen Steuern Sie Ihren Roboter auf 3 einfache Arten: über die App, die Fernbedienung oder die Taste am Gerät. Leicht und schlank Der Mamibot W120-T Fensterputzroboter sieht massiv aus, wiegt aber nur 1,35 kg. Sie ist nur 10 cm dick. Mehrstufige Sicherheitsgarantie Der Mamibot W120-T ist professionell gestaltet und angepasst, um Fenster in jeder Höhe sicher zu reinigen. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Roboter mit einem 4,5 m langen Sicherheitsseil zu befestigen. USV-Batterie für Notfälle Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls hilft der eingebaute Akku mit USV-Unterstützung dem Mamibot W120-T-Roboter, noch 20 Minuten lang Fenster zu putzen, und sendet Nachrichten, um den Benutzer zu informieren, dass ein Notfall eingetreten ist. Hohe Saugleistung Mit einer hohen Saugleistung von 2800 Pa ist der Mamibot Fensterreinigungsroboter W120-T kann lange Zeit sicher auf Glas bleiben. Die maximale vertikale Belastung beträgt 7 kg. Mamibot W120-T kehrt zum Startpunkt zurück Dank des leistungsstarken Gyroskops kann der Fensterreinigungsroboter Mamibot W120-T die Reinigungspfade planen und sich die Positionen genau merken, so dass er nach Abschluss der Reinigung zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt. Tiefenreinigungsmodi Z und N Der Mamibot W120-T verfügt über einen Z- und einen N-Muster-Tiefenreinigungsmodus. Diese intelligenten Reinigungsmodi machen die Fensterreinigung noch effizienter. Intelligente Reinigung Bei stark verschmutzten oder staubigen Oberflächen empfiehlt es sich, gelbe Tücher und eine trockene Vorreinigung zu verwenden, um Partikel zu entfernen, die die Oberfläche verkratzen könnten. Für die eigentliche Reinigung empfiehlt es sich, ein graues Tuch zu verwenden, das zuvor mit Wasser oder Glasreiniger besprüht wurde. Speziell entwickeltes Tuch Der Mamibot W120-T Fensterreinigungsroboter ist mit einem speziell entwickelten Glasreinigungstuch ausgestattet, das die Oberfläche nicht beschädigt und keine Spuren hinterlässt. Bürstenloser Premium-Motor Der Mamibot W120-T Fensterreinigungsroboter hat einen Motor mit einer hohen Geschwindigkeit von 22000 U/min, hoher Leistung und leisem Betrieb. Quadratische Form Der Fensterreinigungsroboter Mamibot W120-T deckt bis zu 99 % der Glasfläche ab. Dank der quadratischen Form kann der Roboter Ecken erreichen und einen größeren Bereich reinigen. Multifunktionaler Einsatz Verwenden Sie den Mamibot W120-T Roboter zur Reinigung von Innen- und Außenfenstern in Häusern, Wohnblocks, Geschäften, verschiedenen Oberflächen im Badezimmer oder anderen flachen Oberflächen wie Marmor- oder Keramikwänden. *Ein Rahmen ist erforderlich, damit der Roboter nicht aus der zu reinigenden Fläche herausfällt.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Merkmale
Betriebsprinzip
Ansaugung
Geeignet für
Gerahmte Fenster
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
75 dB
Automatische Rückkehr zum Startpunkt
Ja
Stromkabellänge
6 m
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1350 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Sicherungsseil enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
24 V
Ladezeit
1 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.