Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Geomag Glow Recycled Neodym-Magnet-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97229391
Hersteller:
     Geomag
Herst.-Nr.:
     GM329
EAN/GTIN:
     871772003298
Suchbegriffe:
Magnetbaukasten
Magnetbaukastensystem
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
95030099
Warentarifnummer (HS)
9503003500
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
597 g
Lieferanteneigenschaften
Anzahl Teile
42 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
493.4 g
Merkmale
Produkttyp
Neodym-Magnet-Spielzeug
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Magnet
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Technisches Spielzeug Lernbausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.