Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Mamibot Fensterputzroboter W200 (weiß)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97231604
Hersteller:
     Mamibot
Herst.-Nr.:
     W200 WHITE
EAN/GTIN:
     6970626161109
Suchbegriffe:
Fensterputzroboter
Der W200 SkyBot arbeitet im intelligenten Modus und automatische Regelung der Saugleistung W200 bietet eine Saugleistung von 2000 Pa bis 2600 Pa je nach je nach dem Grad der Verschmutzung der Glasoberfläche. Er kann die Saugleistung automatisch an die Arbeitsbedingungen anpassen. Bürstenloser Motor mit 25000 U/min Der Staubsauger kann sicher am Glas saugen und das Glas in alle Richtungen reinigen. Die vertikale Belastung des Roboters beträgt bis zu 5 kg. *Daten von Mamibot Lab nur zu Informationszwecken. Der Traum vom perfekten Fensterputzen mit einem kabellosen Roboter kann wahr werden Der W200 SkyBot ist mit einem abnehmbaren 3350-mAh-Akku ausgestattet, der einen Algorithmus zur automatischen Anpassung der Saugleistung kombiniert, so dass das Netzkabel nicht mehr benötigt wird. Bis zu 90 Minuten Betriebszeit mit einer einzigen Ladung Der W200 SkyBot reinigt 1 m² in weniger als 3 Minuten und ist in der Lage, mit einer vollen Ladung bis zu 30 m² Glas zu reinigen. Das W200 kann in 90-120 Minuten vollständig aufgeladen werden. Mehrstufige Sicherheitsgarantie Der Roboter Mamibot W200 ist professionell gestaltet und angepasst, um Fenster in jeder Höhe sicher zu reinigen. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Roboter mit dem automatisch einziehbaren Sicherheitskabel zu befestigen. Intelligente Wegplanung Der KI-Algorithmus plant den vorteilhaftesten Reinigungsweg. Das Gerät kehrt automatisch zum Startpunkt zurück. Intelligente Erkennung von Fensterrahmen Der W200 SkyBot erkennt automatisch die Fensterrahmen und passt die Bewegungsrichtung zum richtigen Zeitpunkt an, um die Reinigungsmuster zu optimieren. Ein Druck startet und stoppt das Gerät Um den W200 zu starten oder zu stoppen, müssen Sie nur eine einzige Taste am Gehäuse des Geräts drücken. Dies erleichtert die Bedienung und Wartung des Geräts bei der täglichen Fensterreinigung. Schlankes Design Der W200 SkyBot ist der dünnste Fensterreinigungsroboter auf dem Markt und misst nur 8 cm. Fernsteuerung Der W200-Roboter kann mit einer 2.4G-Fernsteuerung aus einer maximalen Entfernung von 20 Metern in gerader Linie gesteuert werden. Waschbare und wiederverwendbare Tücher Die speziell entwickelten Mikrofasertücher können mehrfach verwendet und gewaschen werden. Das Set enthält 4 Reinigungstücher. Geräuscharmer Betrieb Der Mamibot W200 ist leise und komfortabel. Der Lärmpegel beträgt 65 dB.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Merkmale
Betriebsprinzip
Ansaugung
Geeignet für
Gerahmte Fenster
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Bemessungsleistung
72.36 W
Geräuschpegel
65 dB
Automatische Rückkehr zum Startpunkt
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1880 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Sicherungsseil enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3350 mAh
Betriebsdauer
90 min
Akku-/Batteriespannung
21.6 V
Ladezeit
1.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,71*
€ 405,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.