Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Colour wheel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Colour wheel
Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Colour wheel
Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Colour wheel
Faber-Castell Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Colour wheel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97233538
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     167174
EAN/GTIN:
     4005401671749
Suchbegriffe:
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
Pinsel-Faserstift
Pitt Artist Pen Brush Tuschestift, 6er Etui, Colour wheel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
6 Farben
Schreibfarben
Blau, Grün, Orange, Pink, Violett, Gelb
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Anti-Erstickungskappe
Ja
Geruchlos
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Lichtbeständige Tinte
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Wasserfeste Tinte
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.