Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio LK-S250 Digitales Piano 61 Schlüssel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio LK-S250 Digitales Piano 61 Schlüssel Schwarz
Casio LK-S250 Digitales Piano 61 Schlüssel Schwarz
Casio LK-S250 Digitales Piano 61 Schlüssel Schwarz
Casio LK-S250 Digitales Piano 61 Schlüssel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97309059
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     LKS250
EAN/GTIN:
     4971850314967
Suchbegriffe:
Keyboard (Musikinstrument)
MIDI-Keyboard
Piano
piano casio
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
73 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Audio (L,R) Out
1
AUX-Eingangs-Ports
1
MIDI-In
Ja
MIDI-Out
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Technische Details
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2.5 W
Lautsprecherdurchmesser
130 mm
Geräuschkulisse
Chor, Echo
Anzahl Pedale
1
Pedalbuchse
Ja
Sustain-Pedal
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch (min)
5.5 W
Leistungen
Anzahl Demo-Songs
60
Anzahl voreingestellter Programme
160
Vollständige Umsetzung
Ja
Umsetzungsbereich
-2 - 2 Oktave(n)
Toneinstellungsbereich
-12 - 12 Cent
Metronom
Ja
Tuning-Frequenz
415.5 - 465.9 Hz
Tastatur
Schlüsselanzahl
61 Schlüssel
Einstellbare Tastatur-Empfindlichkeit
Ja
Anzahl der Tastaturempfindlichkeitsstufen
2
Weitere Suchbegriffe: piano
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,23*
€ 400,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,38*
€ 338,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.