Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Sun@Home Office Light Tischleuchte 15 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Sun@Home Office Light Tischleuchte 15 W Weiß
LEDVANCE Sun@Home Office Light Tischleuchte 15 W Weiß
LEDVANCE Sun@Home Office Light Tischleuchte 15 W Weiß
LEDVANCE Sun@Home Office Light Tischleuchte 15 W Weiß
LEDVANCE Sun@Home Office Light Tischleuchte 15 W Weiß
LEDVANCE Sun@Home Office Light Tischleuchte 15 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97309093
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075575875
EAN/GTIN:
     4058075575875
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Anwendungsgebiete

− Innenraumanwendungen
− Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
700 mm
Durchmesser
220 mm
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Gewicht
2000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Empfohlene Platzierung
Kinderzimmer, Homeoffice, Küche, Wohnzimmer
Schaltzyklen
15000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
653 mm
Paketgewicht
1638 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
15 W
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.