Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 00217496 Intelligenter Leuchtstreifen Weiß WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 00217496 Intelligenter Leuchtstreifen Weiß WLAN
LEDVANCE 00217496 Intelligenter Leuchtstreifen Weiß WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97309135
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075523838
EAN/GTIN:
     4058075523838
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
  • steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0) - Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich - dimmbar - flexible, biegsame LED-Lichtstreifen - RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar - einfache und schnelle Installati - verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen Anwendungsgebiete: - Wohnräume
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
2.6 mm
Länge (mm)
1000 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Produktfarbe
Weiß
Schnittstelle
WLAN
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
320 lm
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.