Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN
LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN
LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN
LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN
LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN
LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN
LEDVANCE 00217624 Wandbeleuchtung für den Außenbereich WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97309152
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075564626
EAN/GTIN:
     4058075564626
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Fluter mit integrierter, per app ausrichtbarer Kamera, Fernsprecheinrichtung, Bewegungs- und Tageslichtsensor.
Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0). Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White).
Lichtstrom: 2.000 lm.
Einstellbarer Kopf.
Schutzart, Vorderseite: IP44.
Kamera mit HD Live Bild Übertragung.
Eingebaute Fernsprecheinrichtung und Alarm-Funktion.
Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Erhöhtes Sicherheitsgefühl dank hoher Helligkeit.
Anwendungsgebiete: Garagen. Eingangsbereiche.
Außenanwendung (IP44).
Technische Ausstattung: Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
106.2 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Einschaltzeit
0.5 s
Lampenstrom
104 mA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.