Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Spigen ACS03335 Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97317368
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS03335
EAN/GTIN:
     8809811851014
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polycarbonat (PC), Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" (2021), iPad Air 4
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.