Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk AI 20 TB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate SkyHawk AI 20 TB 3.5" Serial ATA III
Seagate SkyHawk AI 20 TB 3.5" Serial ATA III
Seagate SkyHawk AI 20 TB 3.5" Serial ATA III
Seagate SkyHawk AI 20 TB 3.5" Serial ATA III
Seagate SkyHawk AI 20 TB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CE42116
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST20000VE002
EAN/GTIN:
     8719706427579
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Überwachungssystem
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
260 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Anzahl AI-Kanäle
32
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.72 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Energieverbrauch (idle)
3.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
2 A
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 357,23*
2 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,26*
€ 358,23*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 360,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,35*
€ 380,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 347,97*
€ 384,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,27*
€ 414,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,91*
€ 385,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.