Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10768 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10768 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas
Kela 10768 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas
Kela 10768 Küchenbehälter Universalbehälter 1,1 l Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97328069
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10768
EAN/GTIN:
     4025457107689
Suchbegriffe:
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box
Cornflakes-Dose
Müsli, Zucker, Mehl oder Pasta: Manche Lebensmittel hat man am besten immer auf Vorrat im Haus. Gut geeignet dafür sind die runden Vorratsdosen Baker, die es in 5 verschiedenen Größen von 0,25 bis 1,3 l gibt. Die Vorratsdosen aus Glas haben einen Deckel aus 18/10 Edelstahl, der die Gläser luftdicht verschließt.

Die schlichten, schlanken Vorratsdosen sind fast zu schade, um sie im Küchenschrank zu verstecken. Mit verschiedenen Lebensmitteln gefüllt sehen sie auch im offenen Regal gut aus. Ein weiterer Vorteil: Vorräte, die man täglich braucht, sind immer in Reichweite, sicher verstaut in formschönen Glasdosen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universalbehälter
Fassungsvermögen
1.1 l
Material
Glas
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
195 mm
Durchmesser
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.