Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Rivacase Erebus Hüfttasche Polyester Schwarz, Braun, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97328359
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     5411 LEOPARD
EAN/GTIN:
     4260709010427
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
bauchtasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
165 g
Merkmale
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Braun, Gelb
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Färbung
Muster
Einstellbare Gurte
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.