Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY X-Pro 1000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
PNY X-Pro 1000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97337964
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     PSD0CS2260-1TB-RB
EAN/GTIN:
     751492659268
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Mitgelieferte Software
Acronis True Image Data
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
1500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1400 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
10.9 mm
Höhe
57.15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.