Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-L100 (101): USB + Ethernet + Serial, Black, PS, EU, Liner-Free


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-L100 (101): USB + Ethernet + Serial, Black, PS, EU, Liner-Free
Epson TM-L100 (101): USB + Ethernet + Serial, Black, PS, EU, Liner-Free
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97339662
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CJ52101
EAN/GTIN:
     8715946700908
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Erstellen Sie hochwertige permanente und semipermanente Etiketten Der TM-L100 unterstützt eine Reihe von trägerlosen Medien wie dicke und stark haftende Medien. Steigerung der Produktivität Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie kostspielige Fehler bei von Hand geschriebenen Etiketten. Der TM-L100 erstellt klare, gut lesbare und stark haftende Etiketten, ohne dass das Trägerpapier abgezogen werden muss. Reduzierung der Umweltbelastung Drucken Sie Etiketten ohne Kunststoff-Trägerpapier und setzen Sie der Materialverschwendung ein Ende. Einfaches Integrieren und Anschließen Dank integrierter ePOS-Funktionen lässt sich der TM-L100 problemlos in bestehende POS-Systeme einbinden. Der Drucker verfügt außerdem über Bluetooth sowie seriellen und Ethernet-Anschluss Ausfallzeiten auf ein Minimum beschränken Hochwertige, zuverlässige Hardware, die auf Epsons weltweiter Geschichte und Tradition auf dem Druckermarkt basiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2761 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
35000000
Zertifizierung
VCCI-Class A, CE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Energieverbrauch
1800 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
1600 g
Papierhandhabung
Autoabschneider
Ja
Halbschneider
Ja
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Medienstärke
103 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1 Millionen Schnitte
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Sicherheit
TÜV
Zeichentabelle
ANK
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Thermische Leitung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
170 mm/sek
Zeichen
2D barcode, Barcode, Grafik, Text
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,23*
€ 422,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,21*
Zubehör
Epson
C32C890634
ab € 28,91*
Zubehör
Epson
7107936
ab € 7,66*
Zubehör
Epson
C32C881017
ab € 45,92*
Zubehör
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,25*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.