Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Como Grau Metall, Kunststoff Rund Lebensmittelabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Como Grau Metall, Kunststoff Rund Lebensmittelabdeckung
Kela Como Grau Metall, Kunststoff Rund Lebensmittelabdeckung
Kela Como Grau Metall, Kunststoff Rund Lebensmittelabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97407899
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11447
EAN/GTIN:
     4025457114472
Gut geschützt – Abdeckhaube COMO Sommerzeit ist auch Insektenzeit. Gut, wenn man Obst, Kuchen oder anderen Speisen mit diesem Insektenschutz schützen kann. Die Abdeckhaube COMO sieht chic aus - Sie haben die Wahl zwischen 2 verschiedenen Varianten: Die beiden Insektenschutzhauben sind aus Metall gefertigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lebensmittelabdeckung
Produktfarbe
Grau
Material
Metall, Kunststoff
Form
Rund
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,6378
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11401
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.