Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP29
Epson Lampe - ELPLP29
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97411
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L29
EAN/GTIN:
     4547426616140
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Epson Lampen zeichnen sich aus durch ihre Helligkeit, garantieren eine exzellente Wiedergabe und unterstützen die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
0.335 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EMP-TW10H EMP-S1H
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,78*
€ 347,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,40*
€ 319,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.