Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 540001296100 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 540001296100 Deckenbeleuchtung
OPPLE Lighting 540001296100 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97421298
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     540001296100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2040 lm
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
280 g
Länge (mm)
142 mm
Durchmesser
142 mm
Energie
Leistung
24 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.14 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.