Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 540001291500 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 540001291500 Deckenbeleuchtung
OPPLE Lighting 540001291500 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97421336
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     540001291500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2280 lm
Strahlungswinkel
100 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
400 g
Länge (mm)
220 mm
Durchmesser
220 mm
Energie
Leistung
24 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.14 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.3 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.