Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 540001290900 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 540001290900 Deckenbeleuchtung
OPPLE Lighting 540001290900 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97421485
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     540001290900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
810 lm
Strahlungswinkel
100 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
90 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
172 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
98 g
Länge (mm)
115 mm
Durchmesser
115 mm
Energie
Leistung
9 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.06 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Kabellänge
0.3 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098030700
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.