Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Y Mesh ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97425006
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-092
EAN/GTIN:
     5999094004450
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Paketgewicht
7800 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Netz, SPCC
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
471 mm
Höhe
488 mm
Gewicht
6600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.