Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
MAUL 2335113 Klemmbrett A4 Polypropylen (PP) Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97447929
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2335113
EAN/GTIN:
     4002390084307
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Höhe
13 mm
Tiefe
319 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07284*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,25607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63288*
€ 25,74313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,3828*
€ 25,44553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,10288*
€ 23,92243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75284*
€ 23,50588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,06284*
€ 22,68478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,07284*
€ 17,93668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.