Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Audi R8 Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Jamara Audi R8 Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97460323
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460916
EAN/GTIN:
     4042774467142
Der Audi R8 ist im Original ein in Deutschland nach deutscher Automobilkunst produzierter Sportwagen. Ziemlich cool umgesetzt wurde dies jetzt auch für die kleinsten Autofahrer in einem Kinder-Elektrofahrzeug. Dies ist das erste Ride-On mit der Multifunktionalen Akkuplattform von Einhell (Akku und Ladegerät nicht enthalten!). Mit über 100 kabellosen Werkzeugen und Maschinen ist Power X-Change von Einhell schon heute eines der umfangreichsten und innovativsten Akkusysteme auf dem Markt. Diese Technologie hat sich JAMARA in Kooperation mit Einhell zu Nutze gemacht um die elektrischen Kinderfahrzeuge von JAMARA mit den 18V Power XChange Akkus zu betreiben. Mit dieser Plattformerweiterung geht JAMARA und Einhell konsequent den Weg der Nachhaltigkeit um Elektroschrott zu vermeiden. Der kleine Audi-Flitzer von JAMARA ist mit seinem detailgetreu nachempfundenen Design und großem Kühlergrill ein echter Hingucker. Multifunktionslenkrad mit Hupe und coolen Sounds, einem USB-Anschluss, LED Scheinwerfern, manuell bedienbare Türen und vielen Highlights mehr, begeistert der Audi die Kleinsten auf der Fahrt durch den Flur ins Wohnzimmer. Also, Kinder: Einsteigen, Startknopf drücken, Licht an und den leistungsstarken Motor in Bewegung bringen und ab durch die Mitte mit dem lizenzierten Ride-On-Car von JAMARA.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Hupe
Ja
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
Lautstärke einstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
25 kg
Montagezeit
60 min
USB Anschluss
Ja
Anzahl der Motoren
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Höhe
340 mm
Länge (mm)
1060 mm
Gewicht
9480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,34*
€ 207,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.