Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Defender FreeMotion B545 Kopfhörer Kabellos Kopfband Musik Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97464517
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     63545
EAN/GTIN:
     4714033635455
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
340 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Ein-/Ausschalter
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0+EDR
Frequenzband
2.402 - 2.48 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
42 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.