Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
GP Batteries Portable PowerBank M2 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97470044
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     405190
EAN/GTIN:
     4891199210877
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
powerbank 1xusb
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
220 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
210 g
Mikro-USB Kabellänge
300 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Batterie Aufladezeit (USB)
4 h
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.