Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 schwarz glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 schwarz glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 schwarz glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 schwarz glänzend
Cama RTV-Schrank ABETO 200x42x52 schwarz glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97545361
Hersteller:
     Cama
Herst.-Nr.:
     ABETO RTV200 CZ
EAN/GTIN:
     5903815006401
Der Schrank RTV ABETO '200' ist ein wunderschön gefrästes Möbelstück, das jedes Interieur beleben wird. Seine einzigartigen Fronten verleihen ihm Charakter und Modernität. Sie passt perfekt zu einem Designer-Stil. Entwurf: Korpus: 16 mm matt laminierte Platte Fronten: 16 mm MDF-Platte, beschichtet mit hochglänzender PVC-Folie mit sichtbaren Rillen Griffe: keine, die Fronten enden oberhalb der Spitze Füße: schwarzer Kunststoff Vier seitlich zu öffnende Klappen Ein Regal im Inneren
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
58000 g
Merkmale
Regale
Ja
Farbe Oberfläche
Schwarz
Spitzenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Anzahl der Regale
4 Regale
Oberer Verarbeitungstyp
Matt
Rahmenverkleidungstyp
Matt
Türfarbe
Schwarz
Türmaterial
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Türverkleidungstyp
Glänzend
Regalfarbe
Schwarz
Farbe anderer Teile
Schwarz
Material der übrigen Teile
Kunststoff
Anzahl der Türen
4 Tür(en)
Stil
Modern
Kollektion
ABETO
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,82*
€ 394,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,64*
€ 391,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.