Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
LG 43NANO769QA 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97724134
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43NANO769QA.AEU
EAN/GTIN:
     8806091623478
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Erleben Sie
die Essenz reiner Farben

Mit Pure Colors und Real 4K erleben Sie Farben auf dem LG NanoCell TV völlig neu.

NanoCell-Technologie
Essentielle Farbtechnologie

Die LG NanoCell-Technologie verwendet Nanopartikel, um unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern.

α5 Gen5 4K AI-Prozessor Reine Farben
[Remastered]

Der α5 Gen5 4K AI-Prozessor analysiert die Originalinhalte und optimiert sie, um sie in verbesserter Qualität wiederzugeben.

ThinQ AI Komfort,
auf Sie zugeschnitten

Der LG NanoCell TV verfügt über eine praktische sprachaktivierte Benutzeroberfläche, die vollständig auf Sie zugeschnitten ist.

*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.
*Für OTT-Dienste ist ein separates Abonnement erforderlich.
*Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.
*Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren.
*Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung anders aussehen.
*Die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit kann je nach Region variieren.
*Je nach Region und Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise weniger oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.
*Eine unbegrenzte Anzahl von Profilen kann erstellt werden, auf dem Startbildschirm werden jedoch nur bis zu 10 Profile angezeigt.
*Die unterstützten Sportarten und Ligen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.

NanoCell Cinema
Für ein Zuhause voller Fantasie

Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme in atemberaubend reinen Farben (Pure Color) auf dem riesigen Bildschirm des LG NanoCell TV.

NanoCell Gaming
Erstklassiges Gaming beginnt genau hier

Optimieren Sie Ihr Spielerlebnis: Erleben Sie fesselnde Games mit schnellen, flüssigen Bewegungsabläufen.

Gaming leicht gemacht
Da LG NanoCell TVs Google Stadia unterstützen, haben Sie sofortigen Zugriff auf Tausende von Spielen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Wählen Sie ganz einfach aus Ihren Lieblingsgenres.

*Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren.
*Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar.

Stay connected
LG NanoCell unterstützt jetzt NVIDIA GeForce NOW, eine Cloud-Gaming-Plattform, die die neuesten PC-Spiele direkt auf Ihren TV bringt. Dank Konnektivität mit verschiedenen Geräten können Sie sogar nahtlos dort weiterspielen, wo Sie auf einem anderen Gerät aufgehört haben.

*Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren.
*Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar.
*Die Verfügbarkeit von Software-Updates kann je nach Modell und Region variieren.
*Die Elemente im Game-Optimizer-Menü können je nach Reihe variieren.
*HGiG ist eine freiwillig zusammenarbeitende Gruppe von Unternehmen aus der Spiele- und TV-Display-Branche, die zusammenkommen, um Richtlinien festzulegen und öffentlich zu machen. Ziel ist, das HDR-Spielerlebnis von Verbrauchern zu verbessern.

Endlos viele Inhalte,
stundenlanges Vergnügen
Der NanoCell bietet Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Dienste. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

*Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich.
*Inhalte und App-Verfügbarkeit können je nach Land oder Region variieren. Ein separates Abonnement von Disney+ ist erforderlich.
*Apple, das Apple-Logo und Apple TV sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
*Die Nutzung von Apple TV+ erfordert ein Abonnement.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Alle Rechte vorbehalten. HBO Max™ wird unter Lizenz verwendet. Ein Abonnement von HBO Max ist erforderlich.
*Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc., oder seinen verbundenen Unternehmen. Für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft und/oder Prime Video fallen Gebühren an. Auf primevideo.com/terms finden Sie weitere Informationen.
*Die angebotenen Dienste können je nach Land variieren.

Noch etwas, das
für den NanoCell spricht

Die Verpackung des LG NanoCell wurde mit einem einfarbigem Druck und einem recyclingfähigen Karton umweltfreundlicher gestaltet.
*Der auf dem Karton angezeigte Verpackungsinhalt kann je nach Modell und Land variieren.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro, Clear Voice Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
MR22
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F, IEC
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Version des Betriebsystems
22
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
249 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
629 mm
Gewicht (mit Ständer)
10300 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
564 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9200 g
Breite der Standhalterung
739 mm
Tiefe der Standhalterung
49 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1075 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
12800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
Bild-in-Bild
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Jahr der Einführung
2022
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Teletextstandards
EPG
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Videokompressionsformate
H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9
Untertitelformate unterstützt
DVB
Anzahl Prozessorkerne
4
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
NanoCell
Bildschirmform
Flach
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,81*
€ 497,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,67*
€ 494,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.