Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot V-Ball Grip 10 Stick Pen Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot V-Ball Grip 10 Stick Pen Rot
Pilot V-Ball Grip 10 Stick Pen Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97745352
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     323195
EAN/GTIN:
     4902505323195
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Bauart
Stick Pen
Produktfarbe
Grau, Rot
Schreibfarben
Rot
Dicke
1 mm
Schlagweite
0.6 mm
Liniengröße
Fettdruck
Handausrichtung
Beidhändig
Schnell trocknend
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Cap-Off-Tinte
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.