Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 715275-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 715275-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz
HPE 715275-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR3 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97898310
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     715275-001-MOQ-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Komponente für
Server
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 606,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,36*
€ 782,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,07*
€ 778,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,69*
€ 773,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,06*
€ 760,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,45*
€ 721,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.