Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38331 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38331 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Lindy 38331 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Lindy 38331 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Lindy 38331 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Lindy 38331 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Lindy 38331 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender und -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98158780
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38331
EAN/GTIN:
     4002888383318
Suchbegriffe:
IRDA-Leitungstransceiver
IRDA-Transceiver
Infrarot-Transceiver
irda transceiver
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
75 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
13 g
Energie
Energiequelle
USB
Arbeitsspannung
3.3 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender und -Empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Chipsatz
AMICCOM A7129
Infrarot (IR)-Frequenzbereich
20 - 60 kHz
Kabellänge
1.5 m
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.