| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-98215424 Herst.-Nr.: 5030939124428 EAN/GTIN: 5030939124428 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ERLEBE IN FIFA 21 AUF XBOX SERIES X|S AB 4. DEZEMBER DAS NÄCHSTE LEVEL. STARTE JETZT DEINE SAISON UND SPIELE DAS XBOX ONE-SPIEL AUF DEINER XBOX SERIES X|S. SPIELFORTSCHRITTE IN VOLTA FOOTBALL UND FIFA ULTIMATE TEAM WERDEN ÜBER DEIN EA-KONTO ÜBERNOMMEN.
Hol dir FIFA 21 für Xbox One vor der Veröffentlichung von FIFA 22 und wechsle ohne zusätzliche Kosten zu FIFA 21 für Xbox Series X. Besuche easports.com/nextlevel für weitere Informationen
WIN AS ONE in EA SPORTS™ FIFA 21 auf PlayStationⓇ4, Xbox One und PC und freu dich auf neue Möglichkeiten, gemeinsam mit Anderen zu spielen und deinen Style auf der Straße und im Stadion auszuleben. Dank der Power von Frostbite™ sorgt FIFA 21 für neue Features, mit denen du in VOLTA FOOTBALL und FIFA Ultimate Team™ noch größere gemeinsame Siege feiern kannst. Dich erwartet ein völlig neuartiger Gameplay-Realismus, der dich für deine Kreativität und deine Kontrolle belohnt, ein Karrieremodus, in dem du jeden Moment bestimmen kannst, und eine unvergleichliche Authentizität, die dir ein einzigartiges und noch besseres Fußball-Spielerlebnis ermöglicht. Weitere Informationen: Merkmale | Plattform | Xbox One | ![](/p.gif) | Spiel-Genre | Sport | ![](/p.gif) | ESRB-Bewertung | E (Jeder) | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Standard | ![](/p.gif) | Entwickler | EA Romania | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 09-10-2020 | ![](/p.gif) | PEGI-Klassifizierung | 3 | ![](/p.gif) | Spieleserie | FIFA | ![](/p.gif) | Verteilungstyp | Physische Medien | ![](/p.gif) | Medientyp | Blu-ray | ![](/p.gif) | Multiplayer-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Mindestanzahl Offline-Spieler | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl Offline-Spieler | 4 | ![](/p.gif) | Mindestanzahl Online-Spieler | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl Online-Spieler | 22 | ![](/p.gif) | Veröffentlicher | EA Electronic Arts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |