Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
4smarts Second Glass X-Pro Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98228060
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     452012
EAN/GTIN:
     4252011901067
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präzisier Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
68 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
12 Pro
Maximale Bildschirmgröße
6.73 "
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Kratzresistent
Härte
10H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.