Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Tamiya Lancia Delta Integrale - TT02 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98234704
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58570
EAN/GTIN:
     4950344585700
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz 1:10
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusefarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Radmaterial
Gummi
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-7868706
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.