Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RT6600ax Router WiFi6 1xWAN 3xGbE 1x2.5Gb WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology RT6600ax Router WiFi6 1xWAN 3xGbE 1x2.5Gb WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
Synology RT6600ax Router WiFi6 1xWAN 3xGbE 1x2.5Gb WLAN-Router Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-406388
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RT6600AX
EAN/GTIN:
     4711174724673
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
4800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Statische Route
Ja
VPN-Server
WebVPN, SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, Site-to-Site
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
1600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne
4
Zertifizierung
FCC CE BSMI VCCI RCM KC iDA TELEC JATE IC
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 249,50*
€ 277,24*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 255,04*
€ 283,15*
1 Tag
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 283,16*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,96*
€ 285,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,75*
€ 287,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,12*
€ 329,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.