Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stihl Rollomatic E Mini Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stihl Rollomatic E Mini Light
Stihl Rollomatic E Mini Light
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98258605
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     30050007605
EAN/GTIN:
     795711380083
Suchbegriffe:
Kettensägeblatt
Kettensägenschwert
Panzerschiene
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Typ
Massive Kettensägenschiene
Markenkompatibilität
Stihl
Kettenlasche Länge
300 mm
Kettenhöchstpunkt
3/8 Zoll
Produktfarbe
Weiß
Kettenlasche Abstand
1.1 mm
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.