Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Insta360 ONE RS Twin Actionsport-Kamera 48 MP 4K Ultra HD 25,4 / 2 mm (1 / 2") WLAN 125,3 g
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98260363
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINRSGP/A
EAN/GTIN:
     6970357852949
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Montageset
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
5 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.25 h
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1445 mAh
Ladezeit
1.08 h
Merkmale
Gyroskop
Ja
Verschlusszeiten (Foto)
120 s
Nachtmodus
Ja
Smartphone-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Windfilter
Ja
Audio-System
Stereo
Audioaufzeichnungsformate
AAC
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
6016 x 2560 Pixel
Maximale Framerate
200 fps
Video-Auflösung
4000 x 3000,1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160,6016 x 2560 Pixel
Unterstützte Videoformate
MP4
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p, 2560p
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
100 Mbit/s
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
5 m
Wetterfestigkeit
Ja
Spritzwasserschutz
Ja
Ursprungsland
China
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Blickwinkel (FOV)
360 °
Digitaler Zoom
2.7 x
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
USB Typ-C
Belichtung
Belichtungskorrektur
± 4EV
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125.3 g
Breite
70.1 mm
Tiefe
32.6 mm
Höhe
49.1 mm
Bildqualität
Megapixel insgesamt
48 MP
Größe des Bildsensors
1/2 "
Fotomodus
Ja
Maximale Bildauflösung
8000 x 6000 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPG, RAW
Multiburst-Modus
Ja
Foto Auflösung(en)
8000 x 6000, 8000 x 4500, 4000 x 3000, 4000 x 2250
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,81*
€ 625,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,70*
€ 613,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,94*
€ 596,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,46*
€ 580,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,05*
€ 547,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.