| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-98281531 Herst.-Nr.: 13940001 EAN/GTIN: 4011334174592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm, 5-fach. Material: Kunststoff, halogenfrei. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Bronze | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Arsys | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 5 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 364.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 80.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |