| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-98282639 Herst.-Nr.: 10112384 EAN/GTIN: 4011334412779 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abdeckrahmen für senkrechte oder waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Schiefer und Kunststoff, halogenfrei. Hinweis: Nicht geeignet für Aufputz-Gehäuse. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Anthrazit, Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Tablet | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Berker | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Glänzend | ![](/p.gif) | Kompatibilität | R.1 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 81.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 81.2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |