Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10143025 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10143025 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz, Weiß
Berker 10143025 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98283566
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10143025
EAN/GTIN:
     4011334384687
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
B.3
Anzahl Fassungen
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.7 mm
Höhe
294.1 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.