Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 015210 Teppichmesser Rasierklingenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 015210 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 015210 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 015210 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 015210 Teppichmesser Rasierklingenmesser
kwb 015210 Teppichmesser Rasierklingenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98286864
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     015210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SICHERHEITS-TRAPEZKLINGENMESSER
Handwerkerqualität, mit 1 Stück 60 x 19 mm Trapezklingen aus Solingen/Germany, Ersatzklingenfach im Griff, Einsatz für Trapez- und Hakenklingen, Komfortentriegelung am Griff für werkzeugloses Wechseln der verbrauchten Klinge, der Sicherheits-Klingenschieber schiebt sich automatisch nach Gebrauch zurück, ergonomisch geformtes Zink-Druckgussgehäuse, 173 mm Länge.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Einziehbare Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Zink
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
173 mm
Klingenlänge
60 mm
Klingenbreite
19 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.