Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0238701650100 Bohrer Senkbohrerbit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0238701650100 Bohrer Senkbohrerbit 1 Stück(e)
Alpen-Maykestag 0238701650100 Bohrer Senkbohrerbit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98310979
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0238701650100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Für alle E- und NE-Metalle, Kunststoffe hart und weich. Universell einsetzbares Entgrat- und Senkwerkzeug für Bohrungen aller Art. Sehr gute Schneideigenschaften durch ungleichgeteilte Schneiden. Beschichtete Ausführung: ALUNIT®-Beschichtung - höhere Performance, längere Standzeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Senkbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
16.5 mm
Länge (mm)
60 mm
Geeignet für Materialien
Eisenhaltiges Metall, Nicht-eisenhaltiges Metall
Schaftdurchmesser
10 mm
Punktwinkel
90 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Schaftform
Dreiecks-Schaft
Produktfarbe
Grau
Unterstützte Gewindegröße
M8
Übereinstimmung mit DIN-Norm
335
Weitere Suchbegriffe: din 335
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.