Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 015609 Teppichmesser Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 015609 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015609 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015609 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015609 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015609 Teppichmesser Abbrechmesser
kwb 015609 Teppichmesser Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98313420
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     015609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
ABBRECHKLINGENMESSER
Handwerkerqualität, mit 3 Stück 9 mm Abbrechklingen aus Solingen/Germany, 2 Ersatz-Abbrechklingen im Klingenmagazin, Schutzkappe an der Messerspitze, Klingenführung aus robusten Edelstahl, einfaches Entnehmen der verbrauchten Klinge, Klingenabbrecher an der Verschlusskappe, Klingenschieber mit Feststellfunktion für sicheres Arbeiten, ergonomisch geformtes Zink-Druckgussgehäuse, 145 mm Länge.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Zink
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
145 mm
Klingenbreite
9 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.