Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BK841A-BO Glasfaserkabel 15 m LC OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BK841A-BO Glasfaserkabel 15 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK841A-BO Glasfaserkabel 15 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK841A-BO Glasfaserkabel 15 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK841A-BO Glasfaserkabel 15 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK841A-BO Glasfaserkabel 15 m LC OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics BK841A-BO Glasfaserkabel 15 m LC OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98316691
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BK841A-BO
EAN/GTIN:
     4063232023199
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
HPE kompatibles BK841A-BO LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. BK841A-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original HPE BK841A-BO Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original BK841A-BO Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von HPE für BK841A-BO Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll BK841A-BO kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics HPE kompatible BK841A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics HPE kompatible BK841A-BO OM3 LWL LC-LC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie BK841A-BO kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics HPE kompatiblen BK841A-BO OM3 LWL LC-LC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle BK841A-BO Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL LC-LC BK841A-BO kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll HPE kompatibel. Individuelle Längen des BK841A-BO kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den BK841A-BO kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von HPE zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind BK841A-BO kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie BK841A-BO kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics HPE kompatible BK841A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei BK841A-BO Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics BK841A-BO LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes BK841A-BO Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics HPE kompatible BK841A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten HPE kompatiblen BK841A-BO LC-LC OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics HPE kompatible BK841A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics HPE kompatiblen BK841A-BO LWL LC-LC OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes BK841A-BO Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu BK841A-BO Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.