Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN FLEXILOK 90° M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98337667
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     68100105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Merkmale
Typ
Rohrleitung
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender thread type
Metrisch
Gewindegröße
M20x1.5
Gewindelänge
13 mm
Durchmesser unterstützte Rohrleitungen
15.8 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,101*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,181*
€ 4,97539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,981*
€ 4,73739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,711*
€ 4,41609
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,101*
€ 3,69019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.