Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 21519 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 21519 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
MENNEKES 21519 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98341816
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker mennekes
cee-stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Höhe
186 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Blau
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.