Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 41452 Steckdose 2 x RJ-45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 41452 Steckdose 2 x RJ-45 Grau
MENNEKES 41452 Steckdose 2 x RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98343660
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     41452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25042
ab € 20,41*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25037
ab € 20,68*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25038
ab € 20,64*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
25056
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.