Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller KEBI-KTBI MOPL 8060 MSZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller KEBI-KTBI MOPL 8060 MSZN
Weidmüller KEBI-KTBI MOPL 8060 MSZN
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98360434
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1310480000
EAN/GTIN:
     4050118112634
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageplatte
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
529 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
729 mm
Gewicht
4320 g
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, chassisplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.