Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AIZ 45 AT Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AIZ 45 AT Schneider
Bosch AIZ 45 AT Schneider
Bosch AIZ 45 AT Schneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98391256
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 256 F09
EAN/GTIN:
     3165140904209
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
e-cut-sägeblatt bosch
e-cut sägeblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Arbeitstiefe
40 mm
Merkmale
Typ
Schneider
Geeignet für Materialien
Metall
Material
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 45 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.