Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 60302 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 60302 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 60302 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98391715
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterquerschnitt
0.56 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
5.4 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 105 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 105 °C
Zertifizierung
UL VW-1, CSA FT1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 304 Meter
€ 0,56836*
€ 0,67635
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,51836*
€ 0,61685
pro Meter
ab 610 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 915 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.