Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PUR-ORANGE-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; PUR-ORANGE-JZ; 5G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu
Leitungen; PUR-ORANGE-JZ; 5G1,5mm2; ungeschirmt; 300V,500V; Cu
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98404826
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.